Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKE1018
Cod. Produttore
PKE1018
Cod. EAN
8016692035697

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 10 mmq
  • Lunghezza: 18 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Serie: PK
  • Applicazioni: cavi multi-trefolo

Certificazioni e Dichiarazioni

Tubetto preisolato di sezione 10 mm² con protezione in rame stagnato, progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura. Il conduttore in rame elettrolitico assicura eccellente conducibilità, mentre l’isolamento in poliammide offre resistenza meccanica e termica, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Il tubetto è di colore marrone e privo di alogeni, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e migliorare la sicurezza in caso di incendio. La tipologia costruttiva standard lo rende adatto per l’uso con cavi di rame flessibili, ideale per installazioni elettriche professionali che richiedono alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Marrone

lunghezza della bussola

18 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

28 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

10 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

8

Produttore

Tubetto preis. rame 10mmq P18mm per cablaggio industriale