Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKE35018ST
Cod. Produttore
KE35018ST
Cod. EAN
8016692035307

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 35 mmq
  • Lunghezza: 18 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Serie: KE
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica
  • Connessione: Multi-trefolo
  • Applicazioni: Interruttori e morsettiere
Tubetto non isolato in rame stagnato, sezione 35 mmq e lunghezza 18 metri. Progettato per applicazioni elettriche standard, garantisce una connessione affidabile senza alogeni, assicurando elevate prestazioni e sicurezza. La superficie stagnata offre una protezione ottimale contro la corrosione, rendendo il prodotto durevole nel tempo. Ideale per utilizzi in impianti elettrici che richiedono materiali di alta qualità e resistenza. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie KE sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

lunghezza della bussola

18 mm

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

18 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

35 mm²

materiale

Rame

Dimensioni AWG

2

Produttore

Tubetto non isolato rame 35mmq lunghezza 18mm cablaggio industriale