Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKE616ST
Cod. Produttore
KE616ST
Cod. EAN
8016692035246

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6 mmq
  • Lunghezza: 15 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Tipo: Non isolato
  • Serie: KE
  • Applicazioni: Connessione cavi flessibili
  • Trattamento: Ricottura e stagnatura
Tubetto non isolato in rame di sezione 6 mmq e lunghezza 15 mm, caratterizzato da una protezione superficiale stagnata che garantisce resistenza alla corrosione. Prodotto senza alogeni, conforme agli standard di sicurezza e affidabilità per applicazioni elettriche. La tipologia costruttiva standard assicura facilità di installazione e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie KE sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

lunghezza della bussola

16 mm

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

16 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

6 mm²

materiale

Rame

Dimensioni AWG

10

Produttore

Tubetto non isolato rame 6mmq lunghezza 15mm per cablaggio industriale