Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKE2508ST
Cod. Produttore
KE2508ST
Cod. EAN
8016692035185

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2,5 mmq
  • Lunghezza: 8 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Serie: KE
  • Non isolato: Sì
  • Flessibilità: Multi-trefolo
  • Applicazioni: Connessioni cavi
Tubetto non isolato in rame stagnato con sezione di 2,5 mmq e lunghezza di 8 metri, caratterizzato da una tipologia costruttiva standard e privo di alogeni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e sicuri. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie KE sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

lunghezza della bussola

8 mm

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

8 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Dimensioni AWG

4

Produttore

Tubetto non isolato rame 2,5mmq lunghezza 8mm per cablaggio elettrico