Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKD35025
Cod. Produttore
PKD35025
Cod. EAN
8016692084220

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 35 mmq
  • Lunghezza: 25 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Serie: PKD
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica

Certificazioni e Dichiarazioni

Tubetto isolato conforme alla norma DIN 46228/4, realizzato in rame elettrolitico stagnato per garantire una maggiore resistenza all’ossidazione. Il rivestimento isolante in poliammide assicura protezione e durata nel tempo, mentre la colorazione rossa facilita l’identificazione. Progettato per l’uso con conduttori in rame flessibile, questo tubetto presenta una sezione di 35 mm² e una lunghezza di 25 metri, offrendo una soluzione affidabile e sicura per connessioni elettriche professionali. Il materiale isolante è privo di alogeni, garantendo maggiore sicurezza in caso di incendio. La tipologia costruttiva è standard, ideale per applicazioni elettriche di alta qualità. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

25 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

39 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

35 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

2

Produttore

Tubetto isolato rame elettrolitico 35mmq P25mm per cablaggio industriale