› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Tubetto isolato rame elettrolitico 1mmq rosso per cablaggio industriale

Cod. Rexel CEPKD112
Cod. Produttore PKD112
Cod. EAN 8016692083964

Informazioni principali

  • Serie: PKD
  • Sezione: 1 mm²
  • Lunghezza: 12 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Installazione: Facile e rapida

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il connettore isolato PKD112 è un tubetto di sezione 1 mm² con isolamento in poliammide, progettato per l'uso con fili di rame stagnato. Questo prodotto rispetta la normativa DIN 46228/4 ed è realizzato in rame elettrolitico con una protezione superficiale stagnata per prevenire l'ossidazione, garantendo così una lunga durata e affidabilità nelle connessioni elettriche. Il rivestimento isolante in poliammide è privo di alogeni, assicurando sicurezza e resistenza, mentre la colorazione rossa del tubetto facilita l'identificazione visiva. Il connettore è di tipo standard e adatto per applicazioni professionali nel campo dei materiali elettrici, offrendo una soluzione robusta e performante per il cablaggio. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

18 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

Altro

Tubetto isolato rame elettrolitico 1mmq rosso per cablaggio industriale
€ 0,0545 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.