Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKD1018
Cod. Produttore
PKD1018
Cod. EAN
8016692084442

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 10 mmq
  • Serie: PKD
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Normativa: DIN 46 228/4
  • Lunghezza: 18 mm
  • Applicazioni: cavi multi-trefolo

Certificazioni e Dichiarazioni

Il tubetto isolato modello CEPKD1018 è un connettore elettrico conforme alla norma DIN 46228/4, progettato per l'uso con conduttori in rame flessibile. Realizzato in rame elettrolitico stagnato per prevenire l'ossidazione, è dotato di un isolamento in poliammide che garantisce elevata resistenza meccanica e termica, oltre a essere privo di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. Il colore rosso dell'isolamento permette una facile identificazione della sezione del conduttore, pari a 10 mm². Questo connettore standard è ideale per applicazioni elettriche professionali dove è richiesta affidabilità e durata nel tempo. La lunghezza totale del tubetto è di 18 metri, facilitando l'installazione e la crimpatura con strumenti appropriati. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

18 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

28 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

10 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

8

Produttore

Tubetto isolato rame 10mmq DIN 18mm cablaggio industriale