› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Tubetto isolato DIN rame 1,5mmq P12 per cablaggio industriale

Cod. Rexel CEPKD1512
Cod. Produttore PKD1512
Cod. EAN 8016692084022

Informazioni principali

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Serie: PKD
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Connessione: Multi-trefolo
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il tubetto isolato PKD1512 è un connettore per cavi elettrici realizzato in rame elettrolitico stagnato per garantire una protezione ottimale contro l'ossidazione. L'isolamento è costituito da un rivestimento in poliammide 6, un materiale resistente e senza alogeni, che assicura sicurezza e durabilità nel tempo. Il tubetto è di colore nero e conforme alla normativa DIN 46228/4, ideale per l'uso con fili di rame flessibili di sezione 1,5 mm². La struttura standard di questo connettore garantisce una facile installazione e un'affidabile connessione elettrica, mantenendo la continuità del conduttore e prevenendo danni ai fili durante l'uso. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

18 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

16

Tubetto isolato DIN rame 1,5mmq P12 per cablaggio industriale
€ 0,0518 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.