› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Tubetto isolato rame elettrolitico 1,5mmq DIN 10mm per cablaggio industriale

Cod. Rexel CEPKD1510
Cod. Produttore PKD1510
Cod. EAN 8016692084008

Informazioni principali

  • Sezione: 1,5 mmq
  • Serie: PK
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Rivestimento: Isolante PA 6
  • Connessione: Multi-trefolo
  • Applicazioni: Interruttori e morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il tubetto isolato CEPKD1510 è un connettore per fili elettrici realizzato in rame elettrolitico stagnato, conforme alla normativa DIN 46228/4. La guaina isolante è in poliammide, un materiale resistente e senza alogeni, che garantisce sicurezza e durabilità nel tempo. Il tubetto è di colore nero e presenta una protezione superficiale stagnata per prevenire l’ossidazione del rame. È progettato per l’utilizzo con fili di rame multifilari da 1,5 mm², offrendo una soluzione standard affidabile per connessioni elettriche professionali. La guaina plastica ha funzione di identificazione e non costituisce isolamento elettrico. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono connettori robusti, sicuri e conformi a standard internazionali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

16 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

16

Tubetto isolato rame elettrolitico 1,5mmq DIN 10mm per cablaggio industriale
€ 0,0401 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.
500 pz.
Q.tà consigliata info