Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKD1518
Cod. Produttore
PKD1518
Cod. EAN
8016692084046

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Tipo: Tubetto isolato
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Serie: PKD
  • Applicazioni: Connessione cavi multi-trefolo
  • Finitura: Ricotto e stagnato

Certificazioni e Dichiarazioni

Il tubetto isolato modello CEPKD1518 è un connettore per cavi elettrici in rame di sezione 1,5 mm², conforme alla normativa DIN 46228/4. Realizzato in rame elettrolitico stagnato per prevenire l'ossidazione, è dotato di un isolamento in poliammide di colore nero, senza alogeni, che garantisce sicurezza e durata nel tempo. La guaina isolante in poliammide 6 non ha funzione di isolamento elettrico ma serve per l'identificazione. Questo tubetto è progettato per l'uso con fili di rame flessibili e si presenta come una soluzione standard affidabile per la terminazione dei conduttori, assicurando una connessione stabile e duratura. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Nero

lunghezza della bussola

18 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

24 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

16

Produttore

Tubetto isolato DIN 1,5mmq 18mm cablaggio industriale