› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Tubetto isolato DIN 6mmq 18mm per cablaggio elettrico industriale

Cod. Rexel CEPKD618
Cod. Produttore PKD618
Cod. EAN 8016692084404

Informazioni principali

  • Sezione: 6 mm²
  • Lunghezza: 18 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Serie: PK
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Rivestimento: Isolante PA 6
  • Applicazioni: Cavi multi-trefolo

Descrizione del prodotto

Il tubetto isolato CEPKD618 è realizzato in rame stagnato di alta qualità, garantendo un'ottima conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. L'isolamento in poliammide di colore giallo assicura una protezione senza alogeni, migliorando la sicurezza negli impianti elettrici. Progettato secondo lo standard DIN, con sezione da 6 mm² e lunghezza di 18 mm, questo componente offre affidabilità e durata nel tempo per connessioni elettriche sicure e stabili. La tipologia costruttiva standard lo rende adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico professionale. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

lunghezza della bussola

18 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

26 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

6 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

10

Tubetto isolato DIN 6mmq 18mm per cablaggio elettrico industriale
€ 0,104 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.