Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKD7510
Cod. Produttore
PKD7510
Cod. EAN
8016692084626

Informazioni di prodotto

  • Serie: PKD
  • Sezione: 0,75 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolante: PA 6
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica
  • Applicazioni: Multi-trefolo flessibile

Certificazioni e Dichiarazioni

Il tubetto isolato modello CEPKD7510 è un connettore per cavi elettrici realizzato in rame elettrolitico stagnato per prevenire l'ossidazione, garantendo così una maggiore durata e affidabilità nel tempo. L'isolamento è costituito da un rivestimento in poliammide 6, materiale resistente e privo di alogeni, che assicura sicurezza e protezione nelle applicazioni elettriche. Il colore grigio del rivestimento permette una facile identificazione. Questo tubetto è conforme alla normativa DIN 46228/4 e progettato per l'uso con conduttori in rame flessibile di sezione 0,75 mm², offrendo una soluzione standard e affidabile per il collegamento elettrico. La costruzione standard e la protezione superficiale stagnata ne facilitano l'installazione e l'impiego in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Grigio

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

16 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,75 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

18

Produttore

Tubetto isolato DIN 0,75mmq grigio per cablaggio industriale