Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKD7506
Cod. Produttore
PKD7506
Cod. EAN
8016692084589

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Serie: PK
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolante: PA 6
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Connessione: Multi-trefolo
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il tubetto isolato PKD7506 è un connettore per filo elettrico in rame elettrolitico stagnato, conforme alle specifiche DIN 46228/4. La guaina isolante è realizzata in poliammide 6, un materiale resistente e privo di alogeni, che garantisce sicurezza e durata nel tempo. Di colore grigio, questo tubetto è progettato per l'uso con fili di rame flessibili da 0,75 mm², offrendo un'ottima protezione meccanica e facilitando l'identificazione del collegamento. L'isolamento non è elettrico ma serve a distinguere il connettore. La sua costruzione standard assicura affidabilità nelle applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Grigio

lunghezza della bussola

6 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

12 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,75 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

18

Produttore

Tubetto isolato DIN 0,75mmq grigio per cablaggio elettrico industriale