› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Tubetto isolato DIN 2,5mmq P12 per cablaggio elettrico industriale

Cod. Rexel CEPKD2512
Cod. Produttore PKD2512
Cod. EAN 8016692084282

Informazioni principali

  • Sezione: 2,5 mm²
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Serie: PKD
  • Connessione: cavi multi-trefolo
  • Resistenza: meccanica e compressione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il connettore isolato PKD2512 è un tubetto isolato conforme alla norma DIN 46228/4, progettato per l'uso con conduttori in rame flessibile. La parte conduttiva è realizzata in rame elettrolitico stagnato per prevenire l'ossidazione, mentre l'isolamento è in poliammide, un materiale resistente e privo di alogeni, che garantisce sicurezza e durabilità. Il connettore ha una colorazione blu per facilitare l'identificazione e possiede una struttura costruttiva standard. È adatto per sezioni di conduttore da 2,5 mm² e consente un'installazione professionale con strumenti di crimatura specifici, assicurando un collegamento elettrico affidabile e duraturo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

18 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

14

Tubetto isolato DIN 2,5mmq P12 per cablaggio elettrico industriale
€ 0,0518 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.
500 pz.
Q.tà consigliata info