Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKD1618
Cod. Produttore
PKD1618
Cod. EAN
8016692084480

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mm²
  • Lunghezza: 18 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Isolamento: PA 6
  • Norma: DIN 46 228/4
  • Serie: PKD
  • Flessibilità: Multi-trefolo
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore isolato PKD1618 è realizzato in rame elettrolitico stagnato per prevenire l'ossidazione, garantendo elevata conduttività e durata nel tempo. L'isolamento è costituito da una guaina in poliammide, materiale resistente e senza alogeni, che assicura sicurezza e protezione meccanica senza compromettere l'ambiente. Di colore blu, questo tubetto isolato conforme alla normativa DIN 46228/4 è progettato per l'uso con fili di rame flessibili da 16 mm². La tipologia costruttiva standard lo rende adatto ad applicazioni elettriche professionali, offrendo un'ottima combinazione di affidabilità e facilità di installazione, ideale per connessioni sicure e durature. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

colore

Blu

lunghezza della bussola

18 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

28 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

16 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

6

Produttore

Tubetto isolato rame 16mmq passo 18mm per cablaggio industriale