› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Tubetto doppio rame 2x1mmq isolamento PA6 cablaggio industriale

Cod. Rexel CEPKT110
Cod. Produttore PKT110
Cod. EAN 8016692769417

Informazioni principali

  • Sezione: 2x1 mm²
  • Lunghezza: 10 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Rivestimento: Isolante PA 6
  • Finitura: Stagnatura elettrolitica
  • Serie: PKT
  • Facilità compressione: Alta
  • Applicazione: Doppio conduttore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il connettore doppio PKT110 è un terminale per cavi gemello realizzato in rame stagnato per garantire una migliore resistenza all'ossidazione. L'isolamento è in poliammide, materiale che assicura robustezza e durabilità, mentre il rivestimento plastico rosso serve a identificare facilmente il tipo di connettore senza fornire isolamento elettrico. Questo tubetto doppio ha una sezione di 2x1 mm² e una lunghezza di strip di 14 mm, ideale per l'uso con fili di rame flessibili. È progettato per essere crimpato con appositi strumenti, assicurando un collegamento sicuro e affidabile. La combinazione di materiali di alta qualità e la conformità agli standard DIN 46228/4 e UL486F garantiscono elevate prestazioni in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PKT sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la compressione simultanea di due conduttori all’interno dello stesso ricettacolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

18 mm

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

Altro

Tubetto doppio rame 2x1mmq isolamento PA6 cablaggio industriale
€ 0,0567 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.