› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Tubetto doppio rame 2x1,5mmq isolato PA6 per cablaggio industriale

Cod. Rexel CEPKT1512
Cod. Produttore PKT1512
Cod. EAN 8016692036472

Informazioni principali

  • Sezione doppia: 2x1,5 mm²
  • Lunghezza: 12 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Processo: Ricottura e stagnatura
  • Serie: PKT
  • Uso: Compressione doppio conduttore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il tubetto doppio PKT1512 è un connettore isolato per fili elettrici in rame con sezione 2 x 1,5 mm², progettato per garantire una connessione affidabile e sicura. Realizzato in rame elettrolitico stagnato per prevenire l'ossidazione, è dotato di un isolamento in poliammide, materiale resistente e privo di alogeni, che assicura una protezione duratura e un'elevata sicurezza nell'uso elettrico. Il rivestimento nero è utilizzato per l'identificazione e non costituisce isolamento elettrico aggiuntivo. Questo connettore è ideale per cavi gemello e si installa facilmente mediante crimpatura, assicurando un contatto stabile e duraturo, riducendo il rischio di cortocircuiti e migliorando l'affidabilità delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PKT sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la compressione simultanea di due conduttori all’interno dello stesso ricettacolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

20 mm

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

1,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

16

Tubetto doppio rame 2x1,5mmq isolato PA6 per cablaggio industriale
€ 0,0585 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.