› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Tubetto doppio 2x2,5mmq P12mm connettore cablaggio industriale

Cod. Rexel CEPKT2512
Cod. Produttore PKT2512
Cod. EAN 8016692036496

Informazioni principali

  • Sezione: 2x2,5 mm²
  • Lunghezza: 12 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Serie: PKT
  • Tipo: Tubetto doppio
  • Facilità installazione: Camicia sagomata
  • Resistenza meccanica: Alta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Tubetto doppio per cavi gemello con sezione 2x2,5 mm² e lunghezza di isolamento di 17 mm, progettato per connessioni elettriche professionali. Realizzato in rame stagnato per garantire elevata conducibilità e resistenza all’ossidazione, con isolamento in poliammide che assicura durabilità e sicurezza senza l’uso di alogeni. Il tubetto è di colore blu, ideale per l’identificazione nelle installazioni. La tipologia costruttiva a bussola d’estremità consente un crimpaggio affidabile e preciso, ottimizzando la continuità elettrica e la resistenza meccanica del collegamento. Adatto per l’uso con fili di rame flessibili di classe 5, garantisce prestazioni elevate in ambito elettrico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PKT sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la compressione simultanea di due conduttori all’interno dello stesso ricettacolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

22 mm

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

16

Tubetto doppio 2x2,5mmq P12mm connettore cablaggio industriale
€ 0,0617 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info