Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKT7510
Cod. Produttore
PKT7510
Cod. EAN
8016692767093

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2x0,75 mm²
  • Lunghezza: 10 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Isolamento: PA 6
  • Processo: Ricottura e stagnatura
  • Applicazione: Doppia compressione
  • Serie: PKT

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore doppio PKT7510 è una bussola d'estremità per cavi gemello, progettata per l'uso con fili di rame intrecciati di sezione 2 x 0,75 mm². Realizzato in rame stagnato per garantire una protezione efficace contro l'ossidazione, il connettore presenta un isolamento in poliammide che assicura resistenza e durabilità. Il rivestimento plastico di colore grigio è presente a scopo di identificazione e non costituisce isolamento elettrico. Questo connettore è senza alogeni, offrendo una soluzione sicura e affidabile per connessioni elettriche professionali. La sua struttura è progettata per facilitare un crimpaggio preciso e stabile, assicurando una connessione ottimale e durevole nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PKT sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la compressione simultanea di due conduttori all’interno dello stesso ricettacolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio.

colore

Grigio

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

17 mm

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

0,75 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

18

Produttore

Tubetto doppio rame 2x0,75mmq isolamento PA6 installazione elettrica