› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Tubetto doppio 2x16mmq P14mm connettore elettrico industriale

Cod. Rexel CEPKT1614
Cod. Produttore PKT1614
Cod. EAN 8016692096629

Informazioni principali

  • Sezione: 2x16mmq
  • Lunghezza: 14mm
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Purezza rame: 99,9%
  • Rivestimento: Isolante PA 6
  • Processo: Ricottura e stagnatura
  • Applicazione: Doppio conduttore
  • Serie: PKT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il connettore doppio PKT1614 è una bussola d'estremità per cavi gemello, progettata per conduttori in rame con sezione di 2 x 16 mm². La parte metallica è realizzata in rame elettrolitico stagnato per garantire una protezione ottimale contro l'ossidazione, mentre l'isolamento è in poliammide, un materiale resistente e senza alogeni. Il connettore è di colore blu e offre un'ottima protezione superficiale grazie alla stagnatura. È ideale per l'uso con fili di rame flessibili e si installa mediante crimpatura, seguendo precise istruzioni per assicurare una connessione sicura e duratura. Questo prodotto è conforme agli standard UL486F e CSA C22.2, garantendo elevati livelli di qualità e sicurezza nell'ambito degli impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie PKT sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la compressione simultanea di due conduttori all’interno dello stesso ricettacolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

30 mm

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

16 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

6

Tubetto doppio 2x16mmq P14mm connettore elettrico industriale
€ 0,2912 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.
50 pz.
Q.tà consigliata info