› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Tubetto terminale doppio 2x1,5 mm² nero per impianti elettrici

Cod. Rexel BLBIZ225052
Cod. Produttore BIZ225052
Cod. EAN 3700420331186

Informazioni principali

  • Sezione: 2 x 1.5 mm²
  • Lunghezza L1: 16 mm
  • Lunghezza l2: 8 mm
  • Diametro d1: 2.3 mm
  • Diametro d2: 6.4 mm
  • Colore: Nero
  • Tensione max: 1000 V
  • Serie: BIZ EMBOUTS DE CÂBLAGE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Terminale a tubetto con collare a doppio invito per collegamento di due conduttori multifilo da 1,5 mm². Realizzato con boccola in rame elettrolitico stagnato e flangia isolante in polipropilene, garantisce elevata conducibilità e isolamento sicuro. Il prodotto è di colore nero secondo il codice NF C63-023, privo di alogeni e conforme alla direttiva RoHS, assicurando sicurezza e rispetto ambientale. La tensione massima di esercizio è di 1000 V. Ideale per creare collegamenti equipotenziali e allacciare due conduttori alla stessa morsettiera, è confezionato in sacchetti da 100 pezzi. Dimensioni compatte con lunghezza totale di 16 mm e diametro di 2,3 mm per la boccola. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tubetto terminale doppio, 2 x 1,5 mm², nero (x 100), consente di creare un collegamento equipotenziale affidabile su 2 conduttori multifilo. Ideale per allacciare 2 conduttori sulla stessa morsettiera. Boccola in rame. Flangia in polipropilene. Prodotto privo di alogeni.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

lunghezza della bussola

16 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1,5 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Serie

BIZ EMBOUTS DE C / BLAGE

Tubetto terminale doppio 2x1,5 mm² nero per impianti elettrici