› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Tubetto terminale doppio 2x0,75mm² blu per cablaggio elettrico

Cod. Rexel BLBIZ225050
Cod. Produttore BIZ225050
Cod. EAN 3700420331162

Informazioni principali

  • Sezione: 2 x 0.75 mm²
  • Colore: Blu
  • Lunghezza totale: 15 mm
  • Boccola: rame stagnato
  • Flangia isolante: polipropilene
  • Tensione max: 1000 V
  • Privo di alogeni: Sì
  • Serie: BIZ EMBOUTS DE CÂBLAGE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Terminale a tubetto con collare a doppio invito per cavi gemello da 2 x 0,75 mm² di colore blu. Realizzato con boccola in rame elettrolitico stagnato per garantire un'eccellente conducibilità e resistenza alla corrosione, e flangia isolante in polipropilene che assicura un'adeguata protezione elettrica. Il prodotto è privo di alogeni, conforme alla direttiva RoHS, e consente di creare collegamenti equipotenziali su due conduttori multifilo, ideale per allacciare due conduttori alla stessa morsettiera. La tensione massima supportata è di 1000 V. Il terminale presenta dimensioni precise per una facile installazione e affidabilità nel tempo. Confezionato in sacchetto da 100 pezzi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tubetto terminale doppio, 2 x 0,75 mm², blu (x 100), consente di creare un collegamento equipotenziale affidabile su 2 conduttori multifilo. Ideale per allacciare 2 conduttori sulla stessa morsettiera. Boccola in rame. Flangia in polipropilene. Prodotto privo di alogeni.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

lunghezza della bussola

15 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

0,75 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Serie

BIZ EMBOUTS DE C / BLAGE

Tubetto terminale doppio 2x0,75mm² blu per cablaggio elettrico