› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Tubetto terminale rame elettrolitico 1 mmq rosso per cablaggio industriale

Cod. Rexel CECPKD108
Cod. Produttore CPKD108
Cod. EAN 8016692160245

Informazioni principali

  • Descrizione: TUBETTO CONCATENATO DIN SEZ.1 MMQ P
  • Materiale: Rame elettrolitico >99,9%
  • Isolamento: Rivestimento PA 6.6
  • Normativa: DIN 46 228/4
  • Flessibilità: Per cavi multi-trefolo
  • Processo: Ricottura e stagnatura
  • Applicazione: Terminali a vite e morsettiere
  • Serie: CPKD

Descrizione del prodotto

Il tubetto concatenato DIN con sezione da 1 mmq è realizzato in rame stagnato per garantire un'eccellente conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. L'isolamento in polipropilene (PP) assicura un'ottima protezione e sicurezza, essendo privo di alogeni e conforme agli standard di sicurezza. Il colore rosso facilita l'identificazione e la gestione dei collegamenti elettrici. La tipologia costruttiva standard lo rende adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie CPKD sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per eseguire, con l’aiuto degli appositi applicatori, cablaggi in serie di cavi flessibili multi-trefolo da inserire in terminali a vite e in morsettiere su unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6.6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie CPKD sono a norma DIN 46 228/4.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

14 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

merce in nastro

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

Tubetto terminale rame elettrolitico 1 mmq rosso per cablaggio industriale
€ 0,0306 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 5000 pz.
Qta imballo: 5000 pz.