› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Puntalini elettrici

Tubetto terminale rame 2,5 mmq blu per cablaggio DIN industriale

Cod. Rexel CECPKD2508
Cod. Produttore CPKD2508
Cod. EAN 8016692163284

Informazioni principali

  • Descrizione: TUBETTO CONCATEN. DIN
  • Sezione: 2,5 mmq
  • Materiale: Rame elettrolitico >99,9%
  • Isolante: PA 6.6
  • Normativa: DIN 46 228/4
  • Serie: CPKD
  • Applicazione: Cablaggi multi-trefolo
  • Finitura: Ricottura e stagnatura

Descrizione del prodotto

Tubetto concatenato di sezione 2,5 mmq conforme alla normativa DIN, realizzato con conduttore in rame stagnato per garantire elevata conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. L’isolamento è in polipropilene (PP) di colore blu, privo di alogeni, assicurando sicurezza e rispetto ambientale. Il prodotto presenta una tipologia costruttiva standard, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali isolati e affidabili. La combinazione di materiali di alta qualità e protezione superficiale lo rende adatto per installazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: I tubetti terminali della serie CPKD sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per eseguire, con l’aiuto degli appositi applicatori, cablaggi in serie di cavi flessibili multi-trefolo da inserire in terminali a vite e in morsettiere su unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6.6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie CPKD sono a norma DIN 46 228/4.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

14 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

merce in nastro

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

14

Tubetto terminale rame 2,5 mmq blu per cablaggio DIN industriale
€ 0,0329 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 3000 pz.
Qta imballo: 3000 pz.
3000 pz.
Q.tà consigliata info