Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE50042
Cod. Produttore
50042
Cod. EAN
8016692256498

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 0,3-2,2 mm
  • Tipo: Segnacavo
  • Materiale: Etichettatura
  • Classe ETIM: EC001288
  • Serie: PM-00
  • Codice prodotto: 50042
  • Applicazione: Marcatura cavi
  • Produttore: Cembre SPA
TUBETTO PM-00 SEGNACAVO con dimensioni da 0,3 a 2,2 mm, realizzato in materiale trasparente per un facile riconoscimento e identificazione dei cavi. Progettato per garantire una protezione efficace e una segnalazione chiara dei cavi elettrici, questo tubetto è ideale per applicazioni di cablaggio in ambito elettrico, offrendo resistenza e praticità nell'organizzazione degli impianti. La trasparenza del materiale facilita l'ispezione senza dover rimuovere il segnalatore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PM-00 SEGNACAVO 0,3-2,2MM50042 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

21 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PM-00 segnacavo 0,3-2,2mm per etichettatura cavi