Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE50072
Cod. Produttore
50072
Cod. EAN
8016692256559

Informazioni di prodotto

  • Diametro cavo: 0,3-2,2 mm
  • Materiale: autoadesivo trasparente
  • Funzione: segnacavo
  • Visibilità: alta leggibilità
  • Resistenza: ambientale variabile
  • Durata: lunga affidabilità
  • Adattabilità: vasta gamma cavi
  • Serie: PM-00
Tubetto PM-00 segnalatore per cavi con dimensioni da 0,3 a 2,2 mm, realizzato in materiale trasparente per una facile identificazione dei fili. Ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, garantisce una segnalazione chiara e duratura senza adesivi. Progettato per applicazioni elettriche, assicura resistenza e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tubetto PM-00 segna cavo è un accessorio indispensabile per la gestione dei cavi elettrici, progettato per garantire un'identificazione chiara e duratura. Realizzato in materiale autoadesivo trasparente, questo tubetto è ideale per applicazioni in cui è richiesta una soluzione discreta e funzionale. Con una capacità di adattamento per cavi con un diametro da 0,3 a 2,2 mm, si adatta perfettamente a una vasta gamma di cavi, rendendolo versatile per molteplici usi. La sua trasparenza permette di mantenere la visibilità delle informazioni stampate, assicurando che le etichette siano sempre leggibili. Questo prodotto è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, garantendo una lunga durata e affidabilità nel tempo.

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

30 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PM-00 segna cavo autoadesivo trasparente 0,3-2,2 mm uso elettrico