Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKE508
Cod. Produttore
PKE508
Cod. EAN
8016692035574

Informazioni di prodotto

I tubetti terminali serie PK offrono un’installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di inserzione grazie alla camicetta sagomata a imbuto
  • Riduzione dei tempi di cablaggio
  • Maggiore resistenza meccanica per una compressione ottimale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e duratura
  • Risparmio energetico grazie a collegamenti efficienti
  • Isolamento protettivo migliorato con rivestimento in PA 6
I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

sezione nominale

0.5 mm²

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

superficie

stagnato

materiale

rame

colore

Bianco

materiale d’isolamento

polipropilene

forma costruttiva

standard

Produttore

Tubetto terminale preisolato rame elettrolitico 0,5mmq con camicetta sagomata imbuto per cablaggio rapido e connessioni sicure

€ 0,0145 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.
500 pz.
Q.tà consigliata info