Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKC308
Cod. Produttore
PKC308
Cod. EAN
8016692035321

Informazioni di prodotto

I tubetti terminali PK offrono un’installazione efficiente e sicura per connessioni elettriche di alta qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di compressione grazie a ricottura e stagnatura elettrolitica
  • Rivestimento isolante in PA 6 per un rapido ripristino dell’isolante
  • Sagomatura interna a imbuto che evita la strefolatura dei fili
  • Riduzione significativa dei tempi di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e resistenti alle sollecitazioni meccaniche
  • Materiale di rame elettrolitico puro al 99,9% per prestazioni ottimali
  • Conformità alla norma DIN 46 228/4 per sicurezza e qualità
I tubetti terminali della serie PK sono realizzati con tubo di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9%. Sono la scelta ideale per la connessione di cavi flessibili multi-trefolo con terminali a vite e con morsettiere da applicare ad unità di consumo, interruttori automatici, pannelli di controllo elettrici e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura, che richieda un collegamento a filo multi-trefolo. Grazie al processo di ricottura e di stagnatura elettrolitica i connettori risultano più facili da comprimere e più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Il rivestimento isolante in PA 6 semplifica le operazioni di installazione e di ripristino dell’isolante del cavo. La sagomatura interna a forma di imbuto della camicetta isolante facilita l’inserzione del conduttore nel capocorda ed impedisce la strefolatura dei fili elementari, riducendo in questo modo i tempi di cablaggio. I tubetti terminali della serie PKD sono a norma DIN 46 228/4.

sezione nominale

0.3 mm²

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

superficie

stagnato

materiale

rame

colore

azzurro

materiale d’isolamento

polipropilene

forma costruttiva

standard

Produttore

Tubetto terminale preisolato rame elettrolitico 0,3mmq PA6 per connessioni elettriche professionali

€ 0,0422 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 500 pz.
Qta imballo: 500 pz.
500 pz.
Q.tà consigliata info