Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90620
Cod. Produttore
90620
Cod. EAN
8016692478098

Informazioni di prodotto

  • Serie: FLAT
  • Diametro: 14-26 mm
  • Materiale: Etichettatura
  • Classe ETIM: EC001288
  • Codice prodotto: CE90620
Tubo protettivo trasparente della serie Flat, con dimensioni variabili da 14 a 26 mm. Realizzato in materiale resistente, è ideale per l’isolamento e la protezione di cavi elettrici, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La sua trasparenza permette un facile controllo visivo dei fili all’interno, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Questo tubetto è progettato per offrire una soluzione affidabile e versatile nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PMF-06 SERIE FLAT 14-26MM90620 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

15 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PMF-06 Serie Flat 14-26mm Materiale Etichettatura