Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90690
Cod. Produttore
90690
Cod. EAN
8016692480725

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 14-26 mm
  • Serie: FLAT
  • Tipo: Tubetto PMF-06
  • Materiale: Etichettatura
  • Classe ETIM: EC001288
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Produttore: Cembre SPA
  • Codice prodotto: 90690
TUBETTO PMF-06 della serie Flat, progettato per applicazioni elettriche con diametri da 14 a 26 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce protezione e isolamento affidabile dei cavi elettrici. Il design trasparente consente un facile controllo visivo senza rimuovere il tubetto. Ideale per installazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PMF-06 SERIE FLAT 14-26MM90690 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

40 mm

trasparente

Produttore

TUBETTO PMF-06 SERIE FLAT Ø14-26MM Materiale etichettatura industriale