Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90610
Cod. Produttore
90610
Cod. EAN
8016692505275

Informazioni di prodotto

  • Serie: FLAT
  • Diametro: 14-26 mm
  • Tipo: Tubetto PMF-06
  • Classe ETIM: EC001288
  • Materiale: Etichettatura
Tubetto PMF-06 della serie Flat, progettato per offrire protezione e isolamento affidabile per cavi elettrici con diametro da 14 a 26 mm. Realizzato con materiali trasparenti di alta qualità, garantisce una facile ispezione visiva senza compromettere la sicurezza. Questo tubetto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità, assicurando una gestione ordinata e sicura dei cablaggi. La sua struttura flessibile facilita l’installazione in spazi ristretti, mantenendo al contempo un’elevata protezione contro agenti esterni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PMF-06 SERIE FLAT 14-26MM90610 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

12 mm

trasparente

Produttore

TUBETTO PMF-06 SERIE FLAT 14-26MM materiale etichettatura industriale