Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90640N
Cod. Produttore
90640N
Cod. EAN
8051316056818

Informazioni di prodotto

  • Serie: FLAT
  • Adattamento: 14-26 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Forma: Piata
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Robustezza: Elevata
  • Durabilità: Garantita
  • Spazi ristretti: Ideale
TUBETTO PMF-06 della serie Flat, progettato per applicazioni elettriche con diametri compresi tra 14 e 26 mm. Realizzato con materiali resistenti e adatti a garantire protezione e durata nel tempo, è ideale per il passaggio e la protezione di cavi elettrici in impianti di vario tipo. La sua struttura assicura facilità di installazione e un’efficace resistenza agli agenti esterni, rendendolo un componente affidabile per soluzioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tubetto PMF-06 è un componente essenziale per applicazioni elettriche, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Con una capacità di adattamento che varia da 14 a 26 mm, questo tubetto è realizzato in materiale di alta qualità, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La sua forma piatta facilita l'inserimento in spazi ristretti, rendendolo ideale per l'uso in ambienti dove lo spazio è limitato. Questo prodotto è particolarmente adatto per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali nel campo dell'installazione elettrica. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per professionisti e hobbisti che desiderano un prodotto di alta qualità per le loro esigenze elettriche.

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

20 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PMF-06 Serie Flat 14-26mm per installazioni elettriche