Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90540
Cod. Produttore
90540
Cod. EAN
8016692478050

Informazioni di prodotto

  • Serie: FLAT
  • Dimensioni: 9-15 mm
  • Tipo: Tubetto PMF-05
  • Classe ETIM: EC001288
  • Materiale: Etichettatura
Tubetto PMF-05 della serie Flat, progettato per applicazioni elettriche con diametri da 9 a 15 mm. Realizzato in materiale trasparente, offre una protezione efficace e una facile identificazione dei componenti interni. Non autoadesivo e senza dicitura, è ideale per l’isolamento e la protezione di cavi e connessioni elettriche, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PMF-05 SERIE FLAT 9-15MM.90540 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

20 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PMF-05 Serie Flat 9-15mm Materiale Etichettatura Industria