Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90520N
Cod. Produttore
90520N
Cod. EAN
8051316056771

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 9-15 mm
  • Serie: FLAT
  • Materiale: resistente
  • Protezione: sollecitazioni esterne
  • Installazione: facile
  • Uso: multiapplicazioni
  • Durata: elevata
  • Applicazione: elettrica
TUBETTO PMF-05 della serie Flat, progettato per applicazioni elettriche con dimensioni comprese tra 9 e 15 mm. Realizzato in materiale resistente e di alta qualità, garantisce protezione e sicurezza per i cablaggi elettrici, facilitando l’organizzazione e la gestione dei cavi. La struttura compatta e funzionale assicura un’installazione semplice e duratura, ideale per ambienti che richiedono affidabilità e precisione nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il tubetto PMF-05, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una dimensione variabile da 9 a 15 mm, questo tubetto è ideale per una vasta gamma di installazioni. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace contro le sollecitazioni esterne, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Sia che tu stia lavorando su un progetto di costruzione o su una riparazione, il tubetto PMF-05 rappresenta una soluzione pratica e funzionale per le tue esigenze elettriche. La sua struttura robusta e la facilità di installazione lo rendono un componente fondamentale per garantire un collegamento sicuro e duraturo.

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

15 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PMF-05 Serie Flat 9-15mm per applicazioni elettriche