Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90440N
Cod. Produttore
90440N
Cod. EAN
8051316056733

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni cavo: 6-10 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Forma: Piatti
  • Protezione: Ottimale
  • Resistenza: Usura e durata
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Montaggio: Facile e compatto
  • Serie: Flat
TUBETTO PMF-04 della serie Flat, progettato per applicazioni elettriche con dimensioni di 6-10 mm, garantisce protezione e organizzazione ottimale dei cavi. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilitando la gestione dei cablaggi in ambienti professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tubetto PMF-04 è un articolo essenziale per le installazioni elettriche, progettato per adattarsi a cavi di dimensioni comprese tra 6 e 10 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, questo tubetto offre una protezione ottimale per i cavi, garantendo sicurezza e affidabilità in ogni applicazione. La sua forma piatta facilita il montaggio e l'inserimento in spazi ristretti, rendendolo ideale per l'uso in diversi contesti, dai progetti residenziali a quelli industriali. La robustezza del materiale assicura resistenza all'usura e una lunga durata nel tempo, mentre il design compatto permette una gestione efficiente dei cablaggi. Questo tubetto rappresenta una scelta pratica e funzionale per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico.

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

20 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PMF-04 Serie Flat protezione cavi 6-10mm installazioni elettriche