Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90490N
Cod. Produttore
90490N
Cod. EAN
8051316056757

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni cavi: 6-10 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: Flat
  • Resistenza: Robusta struttura
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Installazione: Facile e pratica
  • Protezione: Ottimale per cavi
  • Durata: Elevata nel tempo
TUBETTO PMF-04 della serie Flat, ideale per applicazioni elettriche con diametro da 6 a 10 mm. Questo tubetto offre protezione e isolamento affidabile per cavi e fili, garantendo sicurezza e durata negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di qualità, assicura resistenza e facilità di installazione in diversi contesti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tubetto PMF-04 è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Progettato per cavi di dimensioni comprese tra 6 e 10 mm, offre una soluzione versatile e affidabile per una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo tubetto garantisce una protezione ottimale per i cavi, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. La sua struttura robusta assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti sia industriali che residenziali. Con un design pratico, il tubetto PMF-04 facilita l'installazione e il mantenimento dei cavi, contribuendo a una gestione ordinata e sicura dell'impianto elettrico. Scegliere il tubetto PMF-04 significa optare per un prodotto che combina funzionalità e affidabilità, essenziale per ogni progetto elettrico.

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

40 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PMF-04 Serie Flat Ø6-10mm per impianti elettrici