› Utensili › Fissaggio › Collari in Plastica

Tubetto PMF-04 Serie Flat 6-10mm materiale etichettatura industriale

Cod. Rexel CE90420
Cod. Produttore 90420
Cod. EAN 8016692477978

Informazioni principali

  • Serie: FLAT
  • Dimensioni: 6-10 mm
  • Tipo: Tubetto PMF-04
  • Materiale: Etichettatura
  • Classe ETIM: EC001288
  • Codice prodotto: 90420
  • Applicazione: Isolamento e identificazione
  • Produttore: Cembre SPA

Descrizione del prodotto

Tubo protettivo trasparente autoadesivo della serie Flat, progettato per la gestione e la protezione di cavi elettrici con diametro compreso tra 6 e 10 mm. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una protezione efficace contro usura e agenti esterni, mantenendo al contempo la visibilità del contenuto grazie alla sua trasparenza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un isolamento sicuro e una finitura ordinata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PMF-04 SERIE FLAT 6-10MM.90420 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

15 mm

trasparente

Tubetto PMF-04 Serie Flat 6-10mm materiale etichettatura industriale
€ 0,0268 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.