› Utensili › Fissaggio › Collari in Plastica

Tubetto PMF-04 Serie Flat 6-10mm materiale etichettatura

Cod. Rexel CE90410
Cod. Produttore 90410
Cod. EAN 8016692503165

Informazioni principali

  • Tipo: Tubetto PMF-04
  • Serie: Flat
  • Dimensioni: 6-10 mm
  • Materiale: Etichettatura
  • Classe ETIM: EC001288
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Codice prodotto: 90410
  • Produttore: Cembre SPA

Descrizione del prodotto

Tubetto PMF-04 della serie Flat, progettato per proteggere e isolare cavi elettrici con diametri compresi tra 6 e 10 millimetri. Realizzato in materiale trasparente, consente una facile identificazione del contenuto senza compromettere la protezione. Questo tubetto non è autoadesivo e non presenta diciture, garantendo un aspetto pulito e funzionale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un isolamento affidabile e una gestione ordinata dei cablaggi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PMF-04 SERIE FLAT 6-10MM.90410 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

12 mm

trasparente

Tubetto PMF-04 Serie Flat 6-10mm materiale etichettatura
€ 0,0237 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.