Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90300
Cod. Produttore
90300
Cod. EAN
8016692439211

Informazioni di prodotto

  • Serie: FLAT
  • Tubetto PMF-03 4,0-6,3
  • Classe ETIM: EC001288
  • Materiale di etichettatura
Tubetto trasparente PMF-03 della serie Flat, progettato per applicazioni elettriche con dimensioni di 4,0-6,3 mm. Realizzato in materiale resistente, offre protezione e isolamento per i componenti elettrici, garantendo durata e affidabilità nelle installazioni. La trasparenza permette un facile controllo visivo senza rimuovere il tubetto, facilitando manutenzioni e verifiche. Ideale per chi cerca una soluzione funzionale e di qualità nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PMF-03 SERIE FLAT 4,0-6,390300 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

10 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PMF-03 Serie Flat diam. 4-6,3 mm per etichettatura

€ 0,0148 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 3000 pz.
Qta imballo: 3000 pz.