Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90340
Cod. Produttore
90340
Cod. EAN
8016692454061

Informazioni di prodotto

  • Serie: FLAT
  • Diametro: 4,0-6,3 mm
  • Tipo: Tubetto PMF-03
  • Applicazione: Materiale etichettatura
  • Classe ETIM: EC001288
  • Produttore: Cembre SPA
  • Codice prodotto: CE90340
Tubetto trasparente PMF-03 della serie Flat, progettato per applicazioni elettriche con dimensioni di 4,0-6,3 mm. Realizzato in materiale resistente e trasparente, garantisce protezione e isolamento affidabile dei cablaggi senza alterare la visibilità del contenuto. Ideale per l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici, assicura facilità di installazione e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PMF-03 SERIE FLAT 4,0-6,390340 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

20 mm

trasparente

Produttore

TUBETTO PMF-03 SERIE FLAT 4,0-6,3MM ETICHETTATURA INDUSTRIALE