› Utensili › Fissaggio › Collari in Plastica

TUBETTO PMF-03 SERIE FLAT Ø4-6,3MM Materiale etichettatura Italia

Cod. Rexel CE90320
Cod. Produttore 90320
Cod. EAN 8016692439235

Informazioni principali

  • Descrizione: TUBETTO PMF-03
  • Serie: FLAT
  • Diametro interno: 4,0 mm
  • Diametro esterno: 6,3 mm
  • Materiale: Etichettatura
  • Classe ETIM: EC001288
  • Codice prodotto: CE90320
  • Applicazione: Protezione cavi

Descrizione del prodotto

Tubetto PMF-03 trasparente, progettato per applicazioni elettriche con dimensioni da 4,0 a 6,3 mm. Realizzato in materiale resistente, garantisce protezione e isolamento affidabile dei cablaggi, facilitando l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. La sua struttura compatta e autoadesiva assente lo rende versatile per diverse esigenze di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PMF-03 SERIE FLAT 4,0-6,390320 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

15 mm

trasparente

TUBETTO PMF-03 SERIE FLAT Ø4-6,3MM Materiale etichettatura Italia
€ 0,0203 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1500 pz.
Qta imballo: 1500 pz.