Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90370N
Cod. Produttore
90370N
Cod. EAN
8051316056696

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 4,0-6,3 mm
  • Serie: Flat
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Ottimale
  • Protezione: Meccanica e ambientale
  • Uso: Cablaggio residenziale
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Versatilità: Adatto a vari usi
TUBETTO PMF-03 della serie Flat, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Adatto per cavi con diametro da 4,0 a 6,3 mm, offre una protezione efficace contro agenti esterni e usura, assicurando una lunga durata nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tubetto PMF-03 è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di cablaggio. Con una dimensione di 4,0-6,3 mm, questo tubetto è ideale per l'installazione di cavi in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza ottimale e una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio, assicurando una connessione sicura e duratura. Grazie alla sua versatilità, il tubetto PMF-03 si adatta perfettamente a diverse esigenze di cablaggio, rendendolo un elemento essenziale per chi cerca affidabilità e efficienza nelle proprie installazioni elettriche.

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

30 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PMF-03 Serie Flat 4,0-6,3 mm per cablaggio residenziale e commerciale