Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90240
Cod. Produttore
90240
Cod. EAN
8016692452418

Informazioni di prodotto

  • Serie: FLAT
  • Tubetto PMF-02 3,5-4,3
  • Classe Etim: EC001288
  • Materiale di etichettatura resistente
  • Compatibile con applicazioni elettriche
  • Dimensioni: 3,5-4,3 mm
  • Uso: isolamento e protezione
  • Prodotto da Cembre SPA
TUBETTO PMF-02 della serie Flat con dimensioni 3,5-4,3, caratterizzato da materiale trasparente che consente una facile identificazione del contenuto. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità, garantendo una protezione efficace e una facile installazione. La sua struttura è studiata per assicurare durata e resistenza nel tempo, rendendolo adatto a diversi utilizzi nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PMF-02 SERIE FLAT 3,5-4,390240 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

20 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PMF-02 Serie Flat Ø3,5-4,3 mm Materiale etichettatura Industria