Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90210
Cod. Produttore
90210
Cod. EAN
8016692503592

Informazioni di prodotto

  • Serie: FLAT
  • Sezione: 3,5-4,3 mm²
  • Tipo: Tubetto PMF-02
  • Materiale: Etichettatura
  • Codice prodotto: CE90210
  • Classe ETIM: EC001288
  • Applicazione: Isolamento cavi
  • Produttore: Cembre SPA
Tubetto PMF-02 della serie Flat, progettato per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento affidabile. Il materiale trasparente consente una facile ispezione visiva, mentre le dimensioni di 3,5-4,3 garantiscono una perfetta adattabilità a cavi e componenti elettrici di varie misure. Questo tubetto è ideale per mantenere l'integrità degli impianti elettrici, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per assicurare un isolamento efficace, contribuendo alla sicurezza e alla funzionalità degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PMF-02 SERIE FLAT 3,5-4,390210 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

12 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PMF-02 Serie Flat 3,5-4,3 mm Materiale etichettatura Italia

€ 0,0171 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 3000 pz.
Qta imballo: 3000 pz.