Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90270N
Cod. Produttore
90270N
Cod. EAN
8051316056658

Informazioni di prodotto

  • Serie: Flat
  • Dimensioni: 3,5-4,3 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Forma: Piatta
  • Uso: Interni/esterni
  • Funzione: Protezione cavi
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Durata: Elevata resistenza
TUBETTO PMF-02 della serie Flat, progettato per applicazioni elettriche con dimensioni di 3,5-4,3 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offrendo protezione e durata nel tempo. Ideale per l’isolamento e la protezione di cavi e conduttori, assicura prestazioni ottimali in diversi contesti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tubetto PMF-02 è un prodotto versatile e altamente funzionale, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Con dimensioni di 3,5-4,3 mm, questo tubetto offre una soluzione ideale per la protezione e la gestione dei cavi in vari ambiti di applicazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto per ambienti sia interni che esterni. La sua forma piatta consente un'installazione semplice e sicura, facilitando il posizionamento nei punti più stretti. Questo tubetto è particolarmente indicato per l'uso in impianti elettrici, dove è fondamentale mantenere l'ordine e la sicurezza dei cavi. Con il tubetto PMF-02, gli installatori possono contare su un prodotto che unisce praticità e performance elevate.

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

30 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PMF-02 Serie Flat 3,5-4,3 mm per impianti elettrici