Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90170N
Cod. Produttore
90170N
Cod. EAN
8051316056610

Informazioni di prodotto

  • Serie: Flat
  • Dimensioni: 2,0-3,7 mm
  • Forma: piatta
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: cablaggio e protezione
  • Applicazioni: residenziali/industriali
  • Montaggio: compatibile vari
  • Durabilità: elevata
TUBETTO PMF-01 della serie Flat, progettato per applicazioni elettriche con dimensioni di 2,0-3,7 mm, ideale per protezione e isolamento di cavi e fili. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, offre una soluzione affidabile per il cablaggio e la gestione dei componenti elettrici. La sua struttura compatta e flessibile facilita l’installazione in spazi ridotti, assicurando sicurezza e performance ottimali negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tubetto PMF-01 è un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettato con una forma piatta che consente una facile integrazione in vari sistemi. Con una dimensione che varia da 2,0 a 3,7 mm, questo tubetto offre una soluzione versatile per il cablaggio e la protezione dei cavi. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sia residenziali che industriali. La sua compatibilità con diverse configurazioni di montaggio lo rende un'opzione preferita per professionisti e appassionati di fai-da-te. Scegliere il tubetto PMF-01 significa optare per un prodotto che combina efficienza e affidabilità, contribuendo a garantire un'installazione elettrica sicura e duratura.

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

30 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PMF-01 Serie Flat 2,0-3,7 mm per installazioni elettriche