Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90140
Cod. Produttore
90140
Cod. EAN
8016692454047

Informazioni di prodotto

  • Serie: FLAT
  • Materiale: etichettatura
  • Dimensioni: 2,0-3,7 mm²
  • Tipo: Tubetto PMF-01
  • Classe ETIM: EC001288
  • Applicazione: isolamento e identificazione
  • Codice prodotto: CE90140
  • Produttore: Cembre SPA
Tubo termorestringente trasparente della serie Flat, modello PMF-01, con diametro di 2,0-3,7 mm. Realizzato per garantire protezione e isolamento dei cablaggi elettrici, offre resistenza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La trasparenza permette un facile controllo visivo dei componenti sottostanti, assicurando al contempo una perfetta adesione senza diciture. Ideale per l’uso in impianti elettrici che richiedono materiali di alta qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PMF-01 SERIE FLAT 2,0-3,790140 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

20 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PMF-01 Serie Flat 2,0-3,7 mm etichettatura tecnica