Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90170N-HF
Cod. Produttore
90170N-HF
Cod. EAN
8051316058102

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 2,0-3,7 mm
  • Lunghezza: 30 metri
  • Forma: piatta
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: ottimale
  • Protezione: cavi interni
  • Serie: PMF-01
  • Applicazione: installazioni elettriche
Tubo piano isolante con dimensioni da 2,0 a 3,7 mm di diametro e lunghezza di 30 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento affidabile dei cavi. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando sicurezza nelle installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tubetto PMF-01 Flat CE90170N-HF è un prodotto versatile progettato per applicazioni elettriche specifiche. Con una dimensione di 2,0-3,7 mm e una lunghezza di 30 metri, questo tubetto è ideale per l'installazione di cavi in spazi ristretti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una resistenza ottimale e una protezione adeguata per i cavi interni. La sua forma piatta permette una facile integrazione in diversi contesti, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e hobbisti. La robustezza del tubetto assicura una lunga durata e prestazioni affidabili, contribuendo così a un'installazione elettrica sicura e duratura. Questo prodotto rappresenta un elemento essenziale per chi cerca efficienza e qualità nelle proprie soluzioni elettriche.

Produttore

Tubetto PMF-01 Flat 2,0-3,7 mm 30 m per installazioni elettriche