Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90090
Cod. Produttore
90090
Cod. EAN
8016692480664

Informazioni di prodotto

  • Serie: FLAT
  • Tubetto PMF-00 0,3-2,2
  • Classe Etim: EC001288
  • Materiale: Etichettatura
TUBETTO PMF-00 della serie Flat, progettato per offrire protezione e isolamento affidabile su cavi elettrici con diametro variabile da 0,3 a 2,2 mm. Realizzato con materiale trasparente, consente un facile controllo visivo senza rimuovere il rivestimento, garantendo sicurezza e durata negli impianti elettrici. Questo tubetto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, assicurando una perfetta aderenza senza necessità di adesivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PMF-00 SERIE FLAT 0,3-2,290090 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

40 mm

trasparente

Produttore

TUBETTO PMF-00 SERIE FLAT 0,3-2,2MM ETICHETTATURA INDUSTRIALE