Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE90000
Cod. Produttore
90000
Cod. EAN
8016692480602

Informazioni di prodotto

  • Serie: FLAT
  • Tubetto PMF-00 0,3-2,2
  • Classe ETIM: EC001288
  • Materiale di etichettatura
  • Dimensioni 0,3-2,2 mm²
  • Applicazione elettrica
  • Compatibilità cavi
  • Resistenza elevata
Il prodotto CE90000 è un tubetto PMF-00 della serie Flat, progettato per applicazioni elettriche con dimensioni variabili da 0,3 a 2,2 mm. Realizzato con materiale trasparente, garantisce un'ottima visibilità e protezione dei componenti elettrici. Non è autoadesivo e non presenta diciture, rendendolo ideale per l'isolamento e la protezione di cavi e fili in impianti elettrici. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze di cablaggio, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TUBETTO PMF-00 SERIE FLAT 0,3-2,290000 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Altro

larghezza

4 mm

lunghezza

10 mm

trasparente

Produttore

Tubetto PMF-00 Serie Flat 0,3-2,2 mm Materiale etichettatura Italia

€ 0,0111 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 8000 pz.
Qta imballo: 8000 pz.